カッター付汚物水中ポンプ SF型

カッター付汚物水中ポンプ SF型 - エレポン

固形物による ”つまり”、”巻きつき” がありません。
ポンプ部には、異物切断機構(カッター)が付いていますので、優れた汚物水中ポンプの機能を発揮します。
負荷対応能力にも耐久性にも優れ、清水、汚水はもちろん、浮遊物を含む可能性のある汚水汚物にも対応できます。

ケーブル長(m)6絶縁種別E種異物通過径(Φmm)30内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ配管接続方式ネジ込みフランジ内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
対応溶液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28806445SFⅡ-12500.75三相2005040.15液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
180,500
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
28806454SFⅡ-12500.75三相2006040.15液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
180,500
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月上旬
28806463SFⅡ-400-2T500.4三相2005040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
167,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806479SFⅡ-400-2T500.4三相2006040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
167,400
139,800
153,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月下旬
28806488SFⅡ-400S500.4単相1005040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
167,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806497SFⅡ-400S500.4単相1006040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
167,400
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806506SFDⅡ-12500.75三相2005040.15液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
196,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806515SFDⅡ-12500.75三相2006040.15液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
196,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806524SFDⅡ-400-2T500.4三相2005040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
186,300
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806533SFDⅡ-400-2T500.4三相2006040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
186,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806549SFDⅡ-400S500.4単相1005040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
186,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806558SFDⅡ-400S500.4単相1006040.22液質:汚水・汚物水、液温:0~40℃
186,300
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする