曜日別特売

オートポンプユニット RAU型

オートポンプユニット RAU型 - 櫻川ポンプ製作所

通常の水中ポンプを自動運転にすることが可能です。

用途土木・建設工事の排水。地下工事の排水・農業灌漑。雨水・下水の排水。内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28806786RAU-21041007.5三相20050271
949,000
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806795RAU-21041007.5三相20060271
949,000
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806804RAU-21061507.5三相20050102
954,000
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806813RAU-21061507.5三相20060102
954,000
679,800
747,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806829RAU-215410011三相20050351
999,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806838RAU-215410011三相20060351
999,000
719,800
791,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806847RAU-215615011三相20050152
1,001,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806856RAU-215615011三相20060152
1,001,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806883RAU-486KB1505.5三相20050102
740,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806899RAU-486KB1505.5三相20060102
740,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806908RAU-6101507.5三相20050102
1,206,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806917RAU-6101507.5三相20060102
1,206,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806926RAU-615C15011三相20050142
1,432,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806935RAU-615C15011三相20060142
1,432,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806865RAU-4126K--三相20050--
906,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806874RAU-4126K--三相20060--
906,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする