櫻川ポンプ製作所
高揚程水中ポンプ U-W2ステージ型
2ステージ構造により同出力のポンプに比べ、大幅な高揚程を実現。円筒形の突起物がなく、
最大径も小さくディープウェル工事など、狭い場所での使用に最適です。
用途
ディープウェル工事の排水。土木建築工事の排水および給水。地下室、地下道のピットの排水。狭い場所での高揚程排水に威力を発揮。
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28806944
U-2153AW
80
11
三相200
50
65
0.5
¥
815,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806953
U-2153AW
80
11
三相200
60
65
0.5
¥
815,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807005
U232AW
50
2.2
三相200
50
26
0.2
¥
445,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807014
U232AW
50
2.2
三相200
60
26
0.2
¥
445,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807188
U-282AW
50
5.5
三相200
50
45
0.3
¥
561,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807197
U-282AW
50
5.5
三相200
60
45
0.3
¥
561,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806987
U-2253AW
80
19
三相200
50
85
0.5
¥
2,044,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28806996
U-2253AW
80
19
三相200
60
85
0.5
¥
2,044,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807066
U-2404AW
100
30
三相200
50
90
1
¥
4,356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807075
U-2404AW
100
30
三相200
60
90
1
¥
4,356,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません