曜日別特売

ディープウェル水中ポンプ UCF型

ディープウェル水中ポンプ UCF型 - 櫻川ポンプ製作所

モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。
狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。

用途
土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。
地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。
ケーブル長(m)10運転方式非自動型内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28807443UCF-21041007.5三相20050271ホースカップリングタイプ
585,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807459UCF-21041007.5三相20060271ホースカップリングタイプ
585,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807468UCF-21061507.5三相20050102ホースカップリングタイプ
588,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807477UCF-21061507.5三相20060102ホースカップリングタイプ
588,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807486UCF-215410011三相20050351ホースカップリングタイプ
613,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807495UCF-215410011三相20060351ホースカップリングタイプ
613,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807504UCF-215615011三相20050152ホースカップリングタイプ
616,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807513UCF-215615011三相20060152ホースカップリングタイプ
616,000
459,800
505,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807529UCF-220615015三相20050351.5ホースカップリングタイプ
745,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807538UCF-220615015三相20060351.5ホースカップリングタイプ
745,000
519,800
571,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807547UCF-225615019三相20050302ホースカップリングタイプ
1,017,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807556UCF-225615019三相20060302ホースカップリングタイプ
1,017,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807565UCF-225820019三相20050154ホースカップリングタイプ
1,017,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807574UCF-225820019三相20060154ホースカップリングタイプ
1,017,000
729,800
802,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807583UCF-230615022三相20050352ホースカップリングタイプ
1,197,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807599UCF-230615022三相20060352ホースカップリングタイプ
1,197,000
839,800
923,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807608UCF-252A503.7三相20050300.2ホースカップリングタイプ
431,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807617UCF-252A503.7三相20060300.2ホースカップリングタイプ
431,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807626UCF-253A803.7三相20050200.5ホースカップリングタイプ
390,000
299,800
329,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807635UCF-253A803.7三相20060200.5ホースカップリングタイプ
390,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807644UCF-254A1003.7三相20050101ホースカップリングタイプ
391,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807653UCF-254A1003.7三相20060101ホースカップリングタイプ
391,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807669UCF-283A805.5三相20050280.5ホースカップリングタイプ
410,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807678UCF-283A805.5三相20060280.5ホースカップリングタイプ
410,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807687UCF-284A1005.5三相20050151ホースカップリングタイプ
412,000
309,800
340,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807696UCF-284A1005.5三相20060151ホースカップリングタイプ
412,000
309,800
340,780(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする