曜日別特売

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型

水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 - 櫻川ポンプ製作所水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型 - 櫻川ポンプ製作所

詰まり、巻きつきに強い、渦巻構造を採用。インペラ摩耗による急激な揚程の低下がありません。

用途土木、建設工事の排水。わき水、たまり水の排水。工場の排水設備用。マンホール、地下道のピット排水。農業、工業の給排水。内容量1台
全26種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28807827UEX-233B802.2三相20050120.4
292,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807836UEX-233B802.2三相20060120.4
292,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28807879UEX-253B803.7三相20060180.5
441,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807906UEX-254A1003.7三相2005091
477,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807915UEX-254A1003.7三相2006091
477,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807949UEX-283805.5三相20050250.5
564,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807958UEX-283805.5三相20060250.5
564,000
419,800
461,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808229US-233B802.2三相20050120.4
235,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28808238US-233B802.2三相20060120.4
235,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808265US-253B803.7三相20050180.5
350,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808274US-253B803.7三相20060180.5
350,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807897UEX-253A803.7三相20060180.5
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807924UEX-2541003.7三相2005091
288,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807933UEX-2541003.7三相2006091
288,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807967UEX-283M805.5三相20050250.5
365,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807976UEX-283M805.5三相20060250.5
365,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
28807784UEX-212A500.75三相20050100.17
128,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807793UEX-212A500.75三相20060100.17
128,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807809UEX-222A501.5三相20050150.2
212,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807818UEX-222A501.5三相20060150.2
212,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807845UEX-233A802.2三相20050120.4
234,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807854UEX-233A802.2三相20060120.4
234,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807863UEX-253A803.7三相20050180.5
366,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807888UEX-253A803.7三相20050180.5
270,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807985UEX-40A500.4単相1005080.1
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28807994UEX-40A500.4単相1006080.1
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28807897UEX-253A28807879UEX-253B画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
319,800
税込351,780
注文コードが変更になりました
28807924UEX-25428807906UEX-254A画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
28807933UEX-25428807915UEX-254A画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
359,800
税込395,780
注文コードが変更になりました
28807967UEX-283M28807949UEX-283画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
419,800
税込461,780
注文コードが変更になりました
28807976UEX-283M28807958UEX-283画像準備中水中過流/静電容量式自動排水水中ポンプ US/UEX型櫻川ポンプ製作所1台
419,800
税込461,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする