静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型

静電容量式自動排水/自動交互排水水中ポンプ UOX/UOX-W型 - 櫻川ポンプ製作所

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。
フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。
狭い場所での自動運転に最適です。

用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
全揚程(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28808003UOX-212500.75三相20050100.2
146,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808028UOX-212W500.75三相20050100.2
148,000
119,980
131,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808037UOX-212W500.75三相20060100.2
148,000
119,980
131,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808046UOX-222KD501.5三相20050180.2
280,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808055UOX-222KD501.5三相20060180.2
280,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28808064UOX-222KDW501.5三相20050180.2
301,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808073UOX-222KDW501.5三相20060180.2
301,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808089UOX-232KB502.2三相20050200.3
298,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28808098UOX-232KB502.2三相20060200.3
298,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28808107UOX-232KBW502.2三相20050200.3
319,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808116UOX-232KBW502.2三相20060200.3
319,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808125UOX-233KD802.2三相20050140.4
295,000
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
28808134UOX-233KD802.2三相20060140.4
295,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808143UOX-233KDW802.2三相20050140.4
315,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808159UOX-233KDW802.2三相20060140.4
315,000
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808019UOX-212500.75三相20060100.2
146,000
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808168UOX-40KBT500.4三相2005080.1
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808177UOX-40KBT500.4三相2006080.1
136,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808186UOX-40KBTW500.4三相2005080.1
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808195UOX-40KBTW500.4三相2006080.1
153,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする