日東工器
汎用型メドーブロワ LA
リニア駆動フリーピストン方式による高い耐久性、省エネ、静寂、無給油。
外郭ケースが樹脂のため、アース工事は不要です。また、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)
2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
207×182×205
定格周波数(Hz)
50/60
電源コード(m)
1.6(プラグ付キャブタイヤコード)
圧力(kPa)
11
絶縁階級
E種(コイル)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吐出空気量(L/min)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28808676
LA-30C
18(外径)
30
AC100
¥
59,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28808685
LA-40C
18(外径)
40
AC100
¥
63,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
メドーブロワ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった