保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚)

保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) - ユーザー保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) - ユーザー保温マット 防ダニほかほかジョイントマット(8mm厚) - ユーザー
(1件のレビュー)

本セットで約1畳サイズ。こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。ジョイントタイプなのでスペースに合わせて組み合わせが出来、使わない時にはコンパクトに収納できる。

用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。材質アルミ蒸着PETフィルム、発泡ポリエチレン、EVAフィルム質量(kg)0.4寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×1800×8耐熱温度(℃)601枚の寸法(mm)300×300×厚さ8適合床面積1畳内容量1セット(18枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809498U-Q492
オープン
2,190
2,409(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809498
2019-10-24
用途: ミニホットカーペットの下に
製造業

60cm角のミニホットカーペットにピッタリでした。数が多すぎて
余ってしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風発生機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/202/
2023-03-17

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする