断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート

断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート - ユーザー
(3件のレビュー)

貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。

用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.05寸法(縦×横)(mm)300×900内容量1セット(3枚)
注意
※スリガラス等、凹凸のある窓ガラスにはご使用いただけません。網入りガラスには使用できません。窓ガラスの種類によっては十分に接着しない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28810304U-Q559
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
3082228810313U-Q560
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28810329U-Q561
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 本棚の目隠し用
不動産業

貼りやすくていいです。値段も手ごろで今後も他の場所でも使っていきます。

対象商品 : 28810304
2024-07-05
用途: 勝手口のガラス戸に
製造業

貼りやすかったのですが少しスリガラスだったのでシート角に布等が引っかかると剥がれてしまいます。

対象商品 : 28810304
2021-03-02
用途: 戸棚の目隠し

戸棚の中が見えるのが嫌で購入しました。
貼りやすくコストも安く満足でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする