曜日別特売

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き)

ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)ロータリー式電気芝刈機 (10m延長コード付き) - YAMAZEN(山善)
(5件のレビュー)

水平回転するロータリー式カッター刃で芝をカット。
はらうように刈るので、長く育った芝もスムーズに刈れる。
芝の高さを8段階(10から45mm)に調整可能。
中身が見える集草バッグ付き。
替刃交換が簡単。
収納に便利な折りたたみ式。

用途芝刈り機、電気芝刈り機、電動芝刈り機、電動芝刈機として。電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650電流(A)6.5質量(kg)6.8電圧(V)交流100(50/60Hz)刈込み幅(mm)約200絶縁方式二重絶縁回転数約7800min-1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×1070×820寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×107×82刈込高さ調整8段階(10・15・20・25・30・35・40・45mm)
取扱説明書:(0.73MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28809166YDR-2011台
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
44710927YDR-201+替刃1セット
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

YAMAZEN 「ロータリー式電気芝刈機」YDR-201/POP
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28809166
2023-04-27
用途: 庭の芝刈り
建設業・工事業

刈込のパワーが少し弱いです。後部の刈草入れに入らずローターに巻き付いて止まります。欠陥品じゃないですか。刈草入れを外して草をまき散らしながら刈ると何とか使えます。返品したいくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 28809166
2021-12-10
用途: 芝刈りに使用
不動産業

今まで手で芝を刈っていたのですが、この機械を購入して楽に庭の手入れが出来、大満足です。

対象商品 : 28809166
2020-07-27
用途: 園庭の芝刈り
医療・福祉・介護関連業

平坦なところは問題ないが、凹凸や壁際等は少々無理というより不向き。

対象商品 : 28809166
2019-07-23
用途: 庭の芝刈り

きれいに刈れますが
音がうるさい・・・
早朝では苦情が来ると思う。
もう少し静音設計できると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 28809166
2018-10-25
用途: 10坪の庭の芝刈りに使ってます
製造業

I、R社の電気芝刈り機を3年使い壊れての買換えです。さっそく使用、前機をはるかに凌ぐパワーで切れ味抜群 満足です。ただ一つ刈った芝の吸込みが弱いのが欠点、改良の必要あり。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする