曜日別特売

CSクラシックス キャンプベースUV

CSクラシックス キャンプベースUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス キャンプベースUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス キャンプベースUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス キャンプベースUV - CAPTAIN STAGCSクラシックス キャンプベースUV - CAPTAIN STAG

アウトドアのベースキャンプとして使える大型シェルター&テント。
テントは左右対称の作りで、付属のインナーテントはどちらにも取付可能。
ベンチレーションを装備。
持ち運びや収納に便利なキャリーバッグ付。

材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ポリエステル1885T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:スチール(紛体塗装)Φ22寸法(mm)6800×3800×2200、インナー:2400×2400×2000質量(kg)14.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852636UA-0039
70,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする