トレッカー ソロテントUV

トレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAGトレッカー ソロテントUV - CAPTAIN STAG

快適装備をプラスした本格的な軽量ソロテント。
A式フレームに吊り下げ式インナーテントの採用で設営と撤収が簡単スピーディー。
ポールの色分けで迷わず設営できる。
収納に便利なバッグ付。

材質フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2000)UVカット撥水加工、インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工)、フロア:ポリエステルOXF150D(PU3,000mm)、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:アルミニウム合金Φ8.5mm寸法(mm)フライ:2100×1400×1100、インナー:2100×1000×1030質量(g)2160アズワン品番64-9354-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852654UA-0040
33,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする