曜日別特売

CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き

CPミッドライズエアーベッドACポンプ付き - INTEX

ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。
デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。
電動エアーポンプ付き

仕様空気注入時間:3分材質PVC電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント内容量1個
注意
記載の電源以外では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28852776U-677671370×1910×3306220ダブル394×184×368
オープン13,980
11,880
アウトレット
13,068(税込)
当日出荷
残り10点です
28852767U-677691520×2030×3307100ワイドダブル394×203×368
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
28852785U-67765990×1910×3305030シングル36.8×184×330
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする