CAPTAIN STAG
スチールポール2本セット ロープ・ペグ付
サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。
ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
色
BK
材質
ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28852828
UA-4514
Φ16×1800
835
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
お客様組立品
28852837
UA-4515
Φ16×1600
715
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください