ベッセル
ハンドフリー(ドライバーホルダー旋回式)
手腕のように自在に動く、ツールアーム。
垂直を保って真っすぐにネジ締めでき、精度アップ。
狭い範囲や小さなワークの作業に最適。
ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。
用途
生産ラインやセル作業台などで作業環境の改善に。
外径(Φmm)
取付工具:35~45
可動範囲(mm)
150~650
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853738
HFAC-3-1DR
¥
115,400
¥
109,800
¥
62,980
アウトレット
¥
69,278
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください