ベッセル
イオンパーツクリーナー
ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。
DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。
エアーブローの風速調整が可能。
エアー循環式で外部への排気がない。
用途
基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵
消費電力(W)
18
本体寸法(mm)
515×350×345
本体質量(g)
22000
消費電流(A)
max4.5
最大風量(m
3
/min)
1.5
イオンバランス
±30V以内
印加電圧(kV)
+6、-3~-7
イオン発生方式
直流コロナ放電式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28853878
IPC-250CR
¥
465,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください