TOSTEM(LIXIL)
水切りプレート ステンレス製
(1件のレビュー)
セット内容
本体×1
材質
ステンレス、樹脂(縁部)
色
ステンレス素地
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28858236
KKHZZ004
カウンター65cm用
300×447×30
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28858315
KKZZZZ138P
カウンター60cm用
192×384×25
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください