曜日別特売
モノタロウ

再生ドラム缶 オープン外レバー式

再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ再生ドラム缶 オープン外レバー式 - モノタロウ
(6件のレビュー)

洗浄と再生を施したドラム缶です。
リサイクル品のため安価でご購入頂けます。
環境負荷の低減にも繋がります。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。
レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。

用途粘度の高い内容物や粉体に。容量(L)200材質スチール質量(kg)約20青、緑、グレーなどタイプオープン外レバー式内径(Φmm)552~582全高(mm)860~895外径(Φmm)570~600板厚(mm)約1.0~1.2内高(mm)820~855内容量1缶
注意
※再生品のため、色のご指定はできません。
※色味は製造日により変わる可能性があります。
※内容物は簡単に除去しておりますが、巻き締めなどに若干残っている可能性があります。
※缶本体に色が付着している可能性があります。
※中古のバンドを使用しているため、擦れなどがあります。
※本体と蓋はペンキなどでラベルを消して仕上げています。
※屋外で保管する場合は、水に漬かることがない場所で、地面に直置きせず、風雨にさらさないでください。特に、天板に雨水が溜まらないように、防水シートなどで天板を覆ってください。
※段積みせず、平置きしてください。
※定期的に錆や腐食の状況や、天板の膨れ(内容物の腐食によるガスの発生)などをチェックしてください。
※海辺など、塩害のある地域での保管は腐食の進行がはやいので、こまめに点検してください。
※11缶以上のご注文は分納となります。
※本商品は危険物容器ではありません。
※本品に液体を入れてのご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28860467RSTDRMK
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
車上渡し
お一人様 3点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 廃材保管
建設業・工事業

価格も安く、見た目も綺麗でとても満足です。次回も買わせていただきます。

対象商品 : 28860467
2024-02-29
用途: 橋梁補修工事に使用
建設業・工事業

未使用ですので、使用感はまだ分かりませんが、見た目しっかりしていて良い商品に見えます。
きれいな状態で早く配達有り難うございました。

対象商品 : 28860467
2023-03-06
用途: 廃液の運搬

廃液を運搬するのに蓋つきのドラム缶を探していました。再生品といってもしっかりしていて問題ありません。

対象商品 : 28860467
2022-11-19
用途: 金属ゴミの保管
農・林・水産業

リピート購入です。3年程度雨晒しで使用しました。サビがキツく、耐久性に問題が出たので買い替えしました。お値段が送料込みでも安いので助かります。

対象商品 : 28860467
2020-10-26
用途: 灯油保管

再生ドラム缶ということで、来るまでは多少どうなのかな?と思っておりましたが、全然問題ありませんでした。
私供の使用にはこの再生ドラム缶で十分で、購入して良かったです。

対象商品 : 28860467
2021-01-11
用途: 灯油保管

蓋のふちが一部曲がっており、中のパッキンもビローンと伸びてしまっていて灯油を給油した状態で運送しているときに、中身がジャージャーこぼれてしまい凄く大変でした。
結局運送途中で別の灯油缶に移して移動しました。
かなりの粗悪品でこの品物は2度と購入しません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
蓋には穴が開いていますか。
回答:
蓋に注ぎ口(大)吸気口(小) 雌ねじを有するものが開いております。
また、そこに栓をするためにプラグをはめております。
2024-04-10
質問:
液体を入れて使用できますか。
回答:
用途は「粘度の高い内容物や粉体」用となっております。
本品に液体を入れてのご使用はお控え下さい。
2024-04-10
質問:
天板にガスケットはついていますか。
回答:
天板にガスケットは装着済みです。
2024-04-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする