COVER WORK(カバーワーク)
スクウェアリングベルト
(1件のレビュー)
シンプルな構造で使い易い。
用途
ワークベルト
材質
帯部:ポリエステル・バックル:亜鉛合金、豚皮
長さ(cm)
帯:110
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28860528
FT-1053
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
28860519
FT-1053
ブラウン
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください