ワンタッチベルト48

ワンタッチベルト48 - ベストツールワンタッチベルト48 - ベストツールワンタッチベルト48 - ベストツールワンタッチベルト48 - ベストツールワンタッチベルト48 - ベストツール

統一されたスタイリッシュなオリジナル吊り下げタグプレートを採用。

材質
ベルト:ポリプロピレン / バックル:ポリアセタール
質量(g)
150
サイズ(mm)
1350×48
内容量
1本
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BBW-48K 0436929904369299BBW-48Kカーキ
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
BBW-48N 0436930804369308BBW-48Nネイビー
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
BBW-48Y 0436931704369317BBW-48Yイエロー
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
BBW-48W 0436932604369326BBW-48Wホワイト
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
BBW-48BK 0436936004369360BBW-48BKブラック
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする