キョーワ
キョーワクリーン エンジンタイプ
用途
空調機器の洗浄。左官の洗い出し。建設塗装の前処理。食品工場における洗浄。舶来の洗浄。漁業資材の洗浄。
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高圧力(MPa)
吸水量(L/min)
ホース長さ(m)
質量(kg)
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28861185
KYC-400E
4
50
30、30リール付
70
6.4PS(4.7)
¥
700,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861219
KYC-500E
5
60
50リール付
150
11PS(8.1)
¥
1,040,000
¥
729,800
¥
802,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861115
KYC-70ED1
7
20
20
60
4.0PS(2.9)
¥
370,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861124
KYC-70ED2
7
25
20
70
6.4PS(4.7)
¥
430,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861133
KYC-100E-2
8
13
10
50
4.0PS(2.9)
¥
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861149
KYC-300E
4
35
30リール付
60
4.0PS(2.9)
¥
360,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861158
KYC-300EH0
10
16
20
50
4.0PS(2.9)
¥
330,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861167
KYC-300EH1
15
19
20
75
11PS(8.1)
¥
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861176
KYC-300EH2
18
19
20
75
6.4PS(4.7)
¥
480,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861194
KYC-400ER1
4
50
20
80
6.4PS(4.7)
¥
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861203
KYC-400ER2
7
25
20
80
11PS(8.1)
¥
500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません