キョーワ
キョーワテスター エンジンタイプ
あらゆる用途の耐圧テストに使用可能(水圧)。
最高50MPaまで製作できます。
用途
水道、ガスの配管工事。理化学機器のテスト。バルブ製造過程のテスト。破壊テスト。容器のテスト。
最大吐出圧力(MPa)
4
始動方式
リコイル
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
吸水量(L/min)
口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28861377
KY-300E
38
4.9PS
860×440×740
18
吸水:1/2、吐水:1/2、余水:1/2
¥
320,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861386
KY-400E-1
54
4.0PS
860×540×635
35
吸水:3/4、吐水:1/2、余水:1/2
¥
328,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28861395
KY-400E-2
63
6.4PS
860×540×635
50
吸水:1、吐水:1/2、余水:1/2
¥
450,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません