曜日別特売

小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ

小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ - テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ - テクノ高槻

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。
吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。

質量(kg)6周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×210×212使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18騒音値(dB)35定格圧力範囲(kPa)14.7内容量1台
全6種類を絞り込む
吐出空気量(L/min)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
接続外径
吐出空気量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053704DUO-60/左ばっ気Φ18mm60(定格風量)14.732/39AC100
61,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54053713DUO-60/右ばっ気Φ18mm60(定格風量)14.732/39AC100
61,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54053729DUO-80/左ばっ気Φ18mm80(定格風量)14.751/58AC100
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54053738DUO-80/右ばっ気Φ18mm80(定格風量)14.751/58AC100
70,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861404DUO-60-60--AC100
61,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
28861413DUO-80-80--AC100
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28861404DUO-6054053704DUO-60/左ばっ気DUO-60 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 54053704小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズテクノ高槻1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
28861413DUO-8054053729DUO-80/左ばっ気DUO-80 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズ テクノ高槻 54053729小型ブロワー HIBLOW 屋外向け DUOシリーズテクノ高槻1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする