曜日別特売

小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ

小型ブロワー HIBLOW 機械組込用 VPシリーズ - テクノ高槻

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。

質量(kg)1.95タイプ吸排両用周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ10定格圧力範囲(kPa)10内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続外径
吐出風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28861474VP-4020SΦ10mm吐出:47(50Hz)、46(60Hz)
吸入:-47(50Hz)、-45(60Hz)
1016/17AC100
15,400
12,980
14,278(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861483VP-5030SΦ10mm吐出:56(50Hz)、59(60Hz)
吸入:-56(50Hz)、-58(60Hz)
1023/26AC100
18,200
15,980
17,578(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861499VP-6035SΦ10mm吐出:63(50Hz)、70(60Hz)
吸入:-63(50Hz)、-69(60Hz)
1030/36AC100
19,800
17,980
19,778(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする