曜日別特売

小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ

小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ - テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋内向け KPシリーズ - テクノ高槻
(2件のレビュー)

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。
エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。
電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。

質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ11定格圧力範囲(kPa)10内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続外径
吐出風量(L/min)
常用吐出圧力(kPa)
出力(50/60Hz)(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28861508KP-4020Φ11mm37(50Hz)、37(60Hz)1016/17AC100
30,800
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861517KP-5030Φ11mm43(50Hz)、44(60Hz)1023/26AC100
31,900
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861526KP-6035Φ11mm45(50Hz)、49(60Hz)1024/33AC100
34,100
28,980
31,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861535KP-4020SΦ11mm吐出:45(50Hz)、44(60Hz)
吸入:-45(50Hz)、-43(60Hz)
1016/17AC100
30,800
25,980
28,578(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861544KP-5030SΦ11mm吐出:52(50Hz)、55(60Hz)
吸入:-51(50Hz)、-54(60Hz)
1023/26AC100
31,900
26,980
29,678(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28861553KP-6035SΦ11mm吐出:55(50Hz)、61(60Hz)
吸入:-55(50Hz)、-60(60Hz)
1024/33AC100
34,100
28,980
31,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28861535
2021-12-31
用途: 干渉波治療器

干渉波治療器のポンプが壊れたのでこちらに交換しました音が小さく以前と変わりません メーカーに頼むと高額なので自分で交換しました。ポン付けでしたので簡単でした、コツとしては排気のチュブを上手くやらないと音が大きいです。

2019-10-17
用途: 業務用の電気治療器に使用

すごく音や振動が少なく良い商品です。病院等で使う高額な電気治療器もポンプ修理や交換がきっかけで買い換えることが多いですがこのポンプがあれば素人でもポンプ交換出来るのでコストダウンや慣れた電気治療器を継続使用できるなどメリットが大きくて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする