トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体)

トロコイドポンプ 小中容量 2HB(ポンプ単体) - 日本オイルポンプ

外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。

回転数(min-1[r.p.m])1500/1800接続方法ねじ込み内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
理論吐出量(L/min)
最大使用液温(℃)
粘度(mm2/s)
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28861806TOP-203HBRc1/2Rc1/24.2/5.04.2/5.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861815TOP-204HBRc1/2Rc1/26.0/7.26.0/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
27,980
30,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861824TOP-206HBRc1/2Rc1/29.0/10.89.0/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861833TOP-208HBRc1/2Rc1/212.0/14.412.0/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861849TOP-210HBRc3/4Rc3/415.0/18.015.0/18.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861858TOP-212HBRc3/4Rc3/418.0/21.618.0/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861867TOP-216HBRc3/4Rc3/424.0/28.824.0/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861876TOP-220HBRc3/4Rc3/430.0/36.030.0/36.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861885TOP-203HBVBRc1/2Rc1/24.2/5.04.2/5.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861894TOP-204HBVBRc1/2Rc1/26.0/7.26.0/7.2(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861903TOP-206HBVBRc1/2Rc1/29.0/10.89.0/10.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861928TOP-210HBVBRc3/4Rc3/415.0/18.015.0/18.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861937TOP-212HBVBRc3/4Rc3/418.0/21.618.0/21.6(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861946TOP-216HBVBRc3/4Rc3/424.0/28.824.0/28.8(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861955TOP-220HBVBRc3/4Rc3/430.0/36.030.0/36.0(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
28861919TOP-208HBVBRc1/2Rc1/212.0/14.412.0/14.4(at1500min-1)/(at1800min-1)-5~8050050/60
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする