昭栄
酸・アルカリハンディーポンプ セフティ1
電動ポンプ。取扱い液は酸・アルカリ用。
電圧(V)
単相100
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
190
使用温度(℃)
0~60
最大吐出量(L/min)
48
最大揚程(m)
10
吐出口径(mm)
25
吸込口径(Φmm)
48
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
185×955
粘度(mm
2
/s)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863459
PC-550S
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません