亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ KA-1S(鋳鉄製)
モーター連結型。
KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ
全閉外扇屋内形
方式
軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法
メスネジ
吐出圧力(MPa)
常用0.2
極数(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
取扱液
最大使用液温(℃)
材質
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863468
KA-1S-6
6A
6A
4~5
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
134,500
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863477
KA-1S-8
8A
8A
6.5~8
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
135,200
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863486
KA-1S-10
10A
10A
13~16
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
140,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863495
KA-1S-15
15A
15A
20~25
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
161,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28863504
KA-1S-20
20A
20A
28~35
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
177,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863513
KA-1S-25
25A
25A
56~70
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
三相200
¥
230,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください