亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ ME-1V (鋳鉄製)
単独ベース型。
メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。
軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式
軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動
接続方法
メスネジ
吐出圧力(MPa)
常用0.3
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
取扱液
最大使用液温(℃)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863529
ME-1V-32
32A
32A
75~99
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
¥
215,200
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863538
ME-1V-40
40A
40A
105~139
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
¥
217,400
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863547
ME-1V-65
65A
65A
285~380
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
¥
682,900
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863556
ME-1V-80
80A
80A
338~450
油・溶剤
60
鋳鉄製(標準)
¥
909,200
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください