曜日別特売

ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製)

ギヤーロータリーポンプ ME-1S(鋳鉄製) - 亀嶋鉄工所
(1件のレビュー)

モーター・エンジン連結型。
メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。

モータータイプ全閉外扇屋内形方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動接続方法メスネジ吐出圧力(MPa)常用0.3極数(P)4内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
取扱液
最大使用液温(℃)
材質
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28863565ME-1S-2020A20A26~35油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
183,600
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863574ME-1S-2525A25A53~70油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
234,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863583ME-1S-3232A32A75~99油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
303,200
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28863599ME-1S-4040A40A105~139油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
406,900
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863608ME-1S-5050A50A164~218油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
579,200
369,800
406,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863617ME-1S-6565A65A285~380油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
1,056,900
669,800
736,780(税込)
10日以内出荷
28863626ME-1S-8080A80A338~450油・溶剤60鋳鉄製(標準)三相200
1,422,300
919,800
1,011,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28863565
2021-02-05
用途: 薬品の連動補充に使用
株式会社北進

まだ交換はしていないが、製品も綺麗で問題なさそうです。
春先には交換予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする