亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ KA-1U(ステンレス製)
本体のみ。
汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。
簡単な構造で分解洗浄が簡単です。正逆回転が可能です。
PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
最高圧力(MPa)
0.2
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863635
KA-1U-15
15A
15A
15
本体部、オールステンレス製
¥
302,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863644
KA-1U-20
20A
20A
26
本体部、オールステンレス製
¥
375,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863653
KA-1U-25
25A
25A
55
本体部、オールステンレス製
¥
527,800
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください