亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ KA-1SU(ステンレス製)
モーター連結型。
KA-1U型をベースに取り付けモーターをセットした型です。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
400
モータータイプ
全閉外扇屋内形
極数(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
材質
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863669
KA-1SU-15
15A
15A
15
本体部、オールステンレス製
三相200
¥
442,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863678
KA-1SU-20
20A
20A
26
本体部、オールステンレス製
三相200
¥
539,200
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863687
KA-1SU-25
25A
25A
55
本体部、オールステンレス製
三相200
¥
720,900
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください