亀嶋鉄工所
ギヤーロータリーポンプ ME-1SU・Ⅱ(ステンレス製)
モーター連結型。
KA-1SU型の大型モデルです。
設置に手間がかからず、コンパクト設計です。
正逆回転が可能です。PTFE製の部品採用により焼付きにくい構造です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
300
モータータイプ
全閉外扇屋内形
極数(P)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
吸込口径
最大吐出量(L/min)
材質
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28863696
ME-1SU・Ⅱ-40
40A
40A
90
本体部、オールステンレス製
三相200
¥
1,186,300
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28863705
ME-1SU・Ⅱ-50
50A
50A
115
本体部、オールステンレス製
三相200
¥
1,372,700
¥
899,800
¥
989,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください