曜日別特売

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ

ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ - 名東化工機ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ - 名東化工機

接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。

用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60内容量1台
注意
現在標準の赤色塗装のモーターケースが欠品しております。
入荷に時間がかかります為、代品(シルバー色塗装)のモーターケースにて出荷致しております。色の違いのみで製品の能力等に違いはございません。5月頃まで代品での出荷対応となります。
申し訳ございませんがご理解賜りますようお願い申し上げます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
最大揚程(m)
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28864737MHM-21N単相1002.4254.2185×743
オープン
59,980
65,978(税込)
当日出荷
28864746MHM-21NL単相1002.6254.2185×1243
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
28864764MHM-21NLA-2.127.54.7118×1168
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
28864755MHM-21NA-1.927.54.7118×668
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
28864773MHM-21NLR充電式(DC9.6)1.714.51.3185×1294
95,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28864755MHM-21NA66506645AMH-21N画像準備中ケミカルハンディポンプ エアモーター仕様(AMHシリーズ)名東化工機1台
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28864773MHM-21NLR50810945LB-21LMHM-21NLR 充電式ケミカルハンディポンプ LB型 名東化工機 50810945充電式ケミカルハンディポンプ LB型名東化工機1台
129,800
税込142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする