名東化工機
ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ
接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。
PSE(電気用品安全法)適合品。
用途
酸・アルカリ用液の移送に
電圧(V)
単相100
材質(ホース)
PVC
最大揚程(m)
10
吐出口径
25A
最大使用液温(℃)
60
粘度(cP)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用液
材質(液体)
最大吐出量(L/min)
本体寸法(長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28864859
MH-55N2
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム
PP(ポリプロピレン)
48
185×1233
2.8
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
当日出荷
28864868
MH-55N2S
塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、次亜塩素酸ナトリウム
PP(ポリプロピレン)
48
185×958
2.5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください