シリコーン手袋 T-705

シリコーン手袋 T-705 - タンゴツールシリコーン手袋 T-705 - タンゴツール
(1件のレビュー)

伸縮性の高いジャージ生地でフィット感アップ。シリコンゴムの特性により抜群のグリップ力と摩耗強度を発揮。手袋をはめる際に引っ張ったり、カラビナフックで保管できる便利なタグ付き。作業性、耐久性、フィット感、肌ざわりの良い手袋です。洗って使えるので清潔です。

用途梱包、運搬、機械操作、レジャー、一般作業など。内容量1双
注意
※本製品はフィット性を重視しております。装着時にきつく感じる場合はワンサイズ上をお試しください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865403T-705M約20約8約9約18手の甲:ポリエステル、手の平:シリコンブラックジャージ生地+シリコンゴム10耐久性1
1,200
899
989(税込)
当日出荷
28865419T-705L約21約8.5約9.5約19手の甲:ポリエステル 手の平:シリコンブラックシリコンゴム-耐久性1
1,200
取扱い終了
28865428T-705LL約22約9約10約20手の甲:ポリエステル 手の平:シリコンブラックシリコンゴム-耐久性1
1,200
取扱い終了
28865437T-705M約20約8約9約18手の甲:ポリエステル 手の平:シリコンエンジシリコンゴム-耐久性1
1,200
取扱い終了
返品不可
28865446T-705L約21約8.5約9.5約19手の甲:ポリエステル、手の平:シリコンエンジジャージ生地+シリコンゴム-耐久性・伸縮性・フィット感・耐摩耗性1
1,200
取扱い終了
28865455T-705LL約22約9約10約20手の甲:ポリエステル 手の平:シリコンエンジジャージ生地+シリコンゴム10耐久性1
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28865437
2019-12-01
用途: 測量作業
建設業・工事業

女性にもピッタリのサイズ感です。掌のグリップも良いし、甲の生地も肌触りが良く夏でも快適にはめていられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする