ビルドグローブ T-706

ビルドグローブ T-706 - タンゴツール

革手に代わる新素材。革以上の柔らかさ、軽さ、生地厚の均一さがあります。PVCコーティングにより燃えにくく、通気性があります。アテ部分は摩耗に強い人工皮革でグリップ力があります。カラビナフック用タグ付き。洗って使える新素材手袋です。

用途建築、土木、鉄鋼、機械、レジャー、一般作業などタイプベルトタイプ内容量1双
注意
※燃えにくい素材を使用していますが、直火での使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865464T-706M約23約8約11約12手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:人工皮革グレー人工皮革通気性1
980
取扱い終了
返品不可
28865473T-706L約24約9約11.5約13手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:人工皮革グレー人工皮革通気性1
980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする