樹脂コーティング手袋 T-708

樹脂コーティング手袋 T-708 - タンゴツール樹脂コーティング手袋 T-708 - タンゴツール

革手に代わる新素材。革以上の柔らかさ、軽さ、生地厚の均一さがあります。PVCコーティングにより燃えにくく、通気性があります。アテ部分にも同じ素材を使って補強。カラビナフック用タグ付き。洗って使える新素材手袋です。

用途建築、土木、鉄鋼、機械、レジャー、一般作業などタイプベルトタイプ内容量1双
注意
※燃えにくい素材を使用していますが、直火での使用はおやめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28865507T-708M約23約8約11約22手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:綿+PVC樹脂グレー通気性1
880
649
714(税込)
当日出荷
28865516T-708L約24約9約11.5約23手の甲:綿+PVC樹脂、アテ:綿+PVC樹脂グレー通気性1
880
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする