曜日別特売
モノタロウ

防水ハウジング

防水ハウジング - モノタロウ防水ハウジング - モノタロウ防水ハウジング - モノタロウ
(3件のレビュー)

車外の配線に最適です。防水タイプですので雨の日も安心です。

用途車外での配線の接続に適合電線サイズ0.85sq極数2材質ハウジング:PBT、端子:黄銅スズメッキ使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下内容量1個
注意
※本製品は自動車専用です。自動車以外にはご使用にならいでくだささい。
※本製品の容量を超えた使用はしないでください。
※水没する箇所や大量に水のかかる場所でのご使用はできません。
※保安基準に違反するような取付はしないでください。
※本製品を改造しての事故については一切責任を負いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28866304-
299
269
アウトレット
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り174点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28866304
2025-12-20
用途: オートバイ用
宮本企画

追加の電装部品用として購入。今のところフォグランプに使用予定

対象商品 : 28866304
2021-03-24
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

今現在では、まだ取り付けしていませんが、外観なり拝見しますと良いものであると思います。

対象商品 : 28866304
2021-01-18
用途: 車両のメンテナンス
リブロックガレーヂ

値段も手頃で性能も良い製品です
常に使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする