CMP ノバ 2000

CMP ノバ 2000 - 中国塗料

PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。
耐油性が良好である。
付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。
コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。

用途船舶バラストタンク、ボイドスペース等特性付着性、耐油、耐摩耗、耐水主な用途トタン、金属硬化時間(時間)10℃:5指触乾燥時間(時間)10℃:11可使時間(時間)最短:5時間(10℃)塗装間隔10℃:22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28875989-1缶(20kg)ライトグレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28875998-1缶(20kg)クリーム
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876007-1缶(20kg)赤さび
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876016-1缶(20kg)グレー
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876025-1缶(5kg)ライトグレー
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876034-1缶(5kg)クリーム
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
28876043-1缶(5kg)赤さび
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876059-1缶(5kg)グレー
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする