中国塗料
マリンスター A
有機錫化合物を含まず長期間安定した防汚効果を示す
塗膜が親水性のため、走航中の水流圧により特異な表面研摩作用を示す
塗膜の研摩作用が抵抗の増加を抑制する
用途
アルミ合金艇船底部防汚用
特性
防汚
主な用途
アルミ
硬化時間(時間)
5℃:12
指触乾燥時間(時間)
5℃:3
塗装間隔
最短:14時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876533
-
1缶(20kg)
レッド
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876549
-
1缶(20kg)
白
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876558
-
1缶(20kg)
黒
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876567
-
1缶(20kg)
ブルー
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876576
-
1缶(20kg)
赤さび
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876585
-
1缶(4kg)
レッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876594
-
1缶(4kg)
白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876603
-
1缶(4kg)
黒
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876619
-
1缶(4kg)
ブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876628
-
1缶(4kg)
赤さび
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960