中国塗料
アクリ200
FRP面にダイレクト塗装(直塗り)が可能です。耐候性、光沢保持性に優れ長持ちします。カラフルに化粧が出来ます。
特性
耐候
指触乾燥時間(分)
20℃:30
硬化時間(時間)
20℃:3.5
塗装間隔
20℃:3.5時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※希釈用シンナー、洗浄シンナーは専用シンナーを使用してください
全39種類を絞り込む
色
選択してください
134
145
410
505
535
737
746
837
N-6
レッド
白
黒
内容量
選択してください
1セット(4kg)
1セット(16kg)
1缶(2kg)
1缶(4kg)
1缶(16kg)
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28876637
-
1缶(16kg)
白
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876646
-
1缶(16kg)
N-6
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876655
-
1缶(16kg)
505
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876664
-
1缶(16kg)
410
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876673
-
1缶(16kg)
黒
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876689
-
1缶(16kg)
535
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876698
-
1缶(16kg)
145
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876707
-
1缶(16kg)
134
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876716
-
1缶(16kg)
レッド
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876725
-
1缶(16kg)
737
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876734
-
1缶(16kg)
746
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876743
-
1セット(16kg)
837
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876759
-
1セット(16kg)
410
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28876768
-
1セット(4kg)
白
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
28876777
-
1セット(4kg)
N-6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876786
-
1セット(4kg)
505
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876795
-
1缶(4kg)
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876804
-
1缶(4kg)
黒
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876813
-
1缶(4kg)
535
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876829
-
1缶(4kg)
145
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876838
-
1缶(4kg)
134
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876847
-
1缶(4kg)
レッド
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876856
-
1缶(4kg)
737
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876865
-
1缶(4kg)
746
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876874
-
1缶(4kg)
837
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876883
-
1缶(4kg)
410
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876899
-
1缶(2kg)
白
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876908
-
1缶(2kg)
N-6
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876917
-
1缶(2kg)
505
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876926
-
1缶(2kg)
410
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876935
-
1缶(2kg)
黒
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876944
-
1缶(2kg)
535
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876953
-
1缶(2kg)
145
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876969
-
1缶(2kg)
134
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876978
-
1缶(2kg)
レッド
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28876987
-
1缶(2kg)
737
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28876996
-
1缶(2kg)
746
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877005
-
1缶(2kg)
837
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28877014
-
1缶(2kg)
410
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960