シーテンダー20

シーテンダー20 - 中国塗料

特異な水和分解型ポリマーの使用により、表面研摩作用を発揮します
従来より広く使用されている亜酸化銅を防汚剤として用いており、有機錫は含まれていません
塗膜の研摩作用が亜酸化銅を有効に溶出させ、長期間安定した防汚効果を与えます

用途内航船舶船底部防汚用特性防汚主な用途硬化時間(時間)5℃:12使用場所屋外指触乾燥時間(時間)5℃:3塗装間隔最短:12時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
全8種類を絞り込む
液色
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28878624-1缶(20kg)ブラウン
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878633-1缶(20kg)ライトブラウン
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878649-1缶(20kg)
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878658-1缶(20kg)ブルー
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28878667-1缶(5kg)ブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
28878676-1缶(5kg)ライトブラウン
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28878685-1缶(5kg)
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
28878694-1缶(5kg)ブルー
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする