中国塗料
CMP ノバ 2000 QD
PSPC WBT認証品で耐水性、耐海水性が優秀である。
耐油性が良好である。
付着性・耐摩耗性等の物理的性質が優秀である。
コールタールや重金属を含まず、環境・安全衛生面に優れている。
低温硬化性に優れている
用途
船舶バラストタンク、ボイドスペース 等
特性
付着性、耐油、耐摩耗、耐水
主な用途
トタン、金属
硬化時間(時間)
5℃:34
指触乾燥時間(時間)
5℃:7
可使時間(時間)
最短:5時間(5℃)
塗装間隔
最短:22時間(5℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28879123
-
1セット(20kg)
ライトグレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879139
-
1セット(20kg)
クリーム
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879148
-
1セット(20kg)
赤さび
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879157
-
1セット(20kg)
グレー
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879166
-
1セット(5kg)
ライトグレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28879175
-
1セット(5kg)
クリーム
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28879184
-
1セット(5kg)
赤さび
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28879193
-
1セット(5kg)
グレー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
離島
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960