曜日別特売

クリーンキープ5000 QD

クリーンキープ5000 QD - 中国塗料

低温硬化性が優秀
無溶剤形塗料であり、有機溶剤中毒や溶剤による引火等の恐れがない。
重金属を含まず安全衛生的に優秀。
エアレススプレーで厚膜(00μm)に塗付が可能。
強靱で光沢のある平滑塗面。
飲料水タンクに使用が可能。

用途船舶清水タンク、飲料水タンク、蒸留水タンク主な用途金属硬化時間(時間)5℃:3日指触乾燥時間(時間)5℃:40塗装間隔最短:3日(5℃)
注意
※「クリーンキープ」はJWWA規格K157認証品ではないため、JWWA規格認定品を必要とする水道用資機材に使用することは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
液色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28879218-1セット(20kg)ライトグレー
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879227-1セット(20kg)クリーム
オープン
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28879236-1セット(5kg)ライトグレー
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28879245-1セット(5kg)クリーム
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥3,600/税込¥3,960
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする