中国塗料
クリーンキープ
強靭で光沢のある平滑塗面
飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク)
膜厚(200μm)に塗付が可能
無溶剤
はけ、ローラー塗装が可能
用途
「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合
硬化時間(時間)
5℃:24
指触乾燥時間(時間)
5℃:16
塗装間隔
最短:24時間(5℃)
内容量
1セット(3kg)
注意
※「クリーンキープ」はJWWA規格K157認証品ではないため、JWWA規格認定品を必要とする水道用資機材に使用することは出来ません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
液色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28879297
-
ブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28879306
-
グレー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28879315
-
クリーム
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください