SIGNET(シグネット)
1/2DR ソケット (6角)
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)
1/2
全長(mm)
43
タイプ
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28866487
13328
28
【ソケット先端部】37.8、【ソケット差込部】29
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
28866496
13329
29
【ソケット先端部】37.8、【ソケット差込部】30
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
28866505
13334
34
【ソケット先端部】44、【ソケット差込部】35
¥
1,050
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください