曜日別特売

1/2DR 絶縁ソケット 6角

1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)1/2DR 絶縁ソケット 6角 - SIGNET(シグネット)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。

差込角(sq.)1/2材質クロームバナジウム鋼タイプ六角内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28866636E41421215431.0
3,000
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
28866645E41422225433.0
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28866654E41424245435.3
3,400
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
28866663E41427275840.0
3,650
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
28866679E41430305943.1
4,550
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
28866688E41432325945.1
4,750
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする