曜日別特売

13PC ボルテックスソケットセット

13PC ボルテックスソケットセット - SIGNET(シグネット)13PC ボルテックスソケットセット - SIGNET(シグネット)

コンパクト・多機能・強度を合わせ持つボルテックスラチェットセット
ボルテックスソケットはボルテックスラチェット専用ソケットで、面接触タイプ。
一般のソケットと同様の強度を保ちながら、ギリギリまで肉厚を削ぎ落としている。
貫通式なので長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことが可能。
ボルテックスアダプターはボルテックスラチェットハンドルに通常ドライブのソケットを装着することができるスタンダードソケットアダプター。
ボルテックスラチェットハンドル:ボルテックスソケット専用のラチェットハンドル。

セット商品数13仕様ケース入りセット内容ボルテックスソケット19・20・21・22・24・27・30・32・34mm(20529・20530・20531・20532・20534・20537・20540・20542・20544)、1/2"DRソケットアダプター(20521)、ラチェットハンドル(20520)、エキステンションバー3”・6”(20522・20523)内容量1セット
注意
※ソケットは通常ドライブのラチェットハンドルには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886686420545
14,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする