3/8DR ソケット (12角)

3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)3/8DR ソケット (12角) - SIGNET(シグネット)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。

差込角(sq.)3/8全長(mm)28.5タイプ12角タイプ外径(Φmm)【ソケット先端・差込部】28深さ(mm)15.5サイズ(mm)21内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886696812376
750
599
659(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする